KT5W-2N1116 Sick コントラストセンサ SICK 47121629

Sick コントラストセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:10 mmライトソース:RGB LED出力タイプ:NPN電流 Max:100 mAスイッチング周波数:10 kHz電気的接続:M12コネクタ電源電圧:10 → 30 V dcターミナルタイプ:5ピンコネクタハウジング材質:亜鉛ダイキャストIP評価:IP67動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+55℃Type KT5W Contrast Sensor. M12 plug can be rotated 90° Tough, metal housing Maximum detection reliability due to 3 colour Red, Green, Blue LED technology Switching frequency of 10 kHz All print marks and color combinations are reliably detected, ensuring high machine throughput 1.2 x 4.2 mm light spot size 80 x 30.4 x 53 mm (LxWxH) 注文コード47121629 品番KT5W-2N1116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:10 mm
ライトソース:RGB LED
出力タイプ:NPN
電流 Max:100 mA
スイッチング周波数:10 kHz
電気的接続:M12コネクタ
電源電圧:10 → 30 V dc
ターミナルタイプ:5ピンコネクタ
ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト
IP評価:IP67
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+55℃
Type KT5W Contrast Sensor. M12 plug can be rotated 90° Tough, metal housing Maximum detection reliability due to 3 colour Red, Green, Blue LED technology Switching frequency of 10 kHz All print marks and color combinations are reliably detected, ensuring high machine throughput 1.2 x 4.2 mm light spot size 80 x 30.4 x 53 mm (LxWxH)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする