内容量1個
仕様検出範囲:10 mmライトソース:RGB LED出力タイプ:PNP電流 Max:100 mAスイッチング周波数:10 kHz電気的接続:M12コネクタ電源電圧:10 → 30 V dcターミナルタイプ:5ピンコネクタハウジング材質:亜鉛ダイキャストIP評価:IP67動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+55℃Type KT5W Contrast Sensor. M12 plug can be rotated 90° Tough, metal housing Maximum detection reliability due to 3 colour Red, Green, Blue LED technology Switching frequency of 10 kHz All print marks and color combinations are reliably detected, ensuring high machine throughput 1.2 x 4.2 mm light spot size 80 x 30.4 x 53 mm (LxWxH)
注文コード47121638
品番KT5W-2P1116