Sick コントラストセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:12.5 mmライトソース:青色LED , 緑色LED , 赤色LED出力タイプ:PNP電流 Max:100 mAスイッチング周波数:15 kHz電気的接続:4ピンM8コネクタ電源電圧:12 → 24 V dcLED状態表示:ありハウジング材質:ABSIP評価:IP67動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+55℃タイプKTMコントラストセンサ. SICK製のKTMシリーズコントラストセンサは、高コントラストの分解能と優れたダイナミックレンジを備えているので、光沢のある素材の上で性能が向上し、使用可能な用途が増えます。KTMコントラストセンサには、頑丈な金属インサートが付いているので、統合が容易で、ミニチュアケースに確実に収納できます。 KTMシリーズのコントラストセンサは、簡単なティーチボタンを使用することで簡単に構成でき、マークと背景が明確に定義されます。. 高グレースケールの分解能 3色のLED技術 2つのティーチ法で簡単に構成 ねじ付き金属インサートで簡単に取り付け 注文コード47121665 品番KTM-WP11181P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,415
販売価格(税別)
57,650
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:12.5 mm
ライトソース:青色LED , 緑色LED , 赤色LED
出力タイプ:PNP
電流 Max:100 mA
スイッチング周波数:15 kHz
電気的接続:4ピンM8コネクタ
電源電圧:12 → 24 V dc
LED状態表示:あり
ハウジング材質:ABS
IP評価:IP67
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+55℃
タイプKTMコントラストセンサ. SICK製のKTMシリーズコントラストセンサは、高コントラストの分解能と優れたダイナミックレンジを備えているので、光沢のある素材の上で性能が向上し、使用可能な用途が増えます。KTMコントラストセンサには、頑丈な金属インサートが付いているので、統合が容易で、ミニチュアケースに確実に収納できます。 KTMシリーズのコントラストセンサは、簡単なティーチボタンを使用することで簡単に構成でき、マークと背景が明確に定義されます。. 高グレースケールの分解能 3色のLED技術 2つのティーチ法で簡単に構成 ねじ付き金属インサートで簡単に取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする