SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick コントラストセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出範囲:13 mmライトソース:LED出力タイプ:Pull, Push電流 Max:100 mAスイッチング周波数:25 kHz電気的接続:M12 Male Connector電源電圧:10.8 → 28.8 V dcLED状態表示:ありターミナルタイプ:M12 Male 4-pin Connectorシリーズ:KTSIP評価:IP67動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃
注文コード
47121699
品番
KTS-MB81141142ZZZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出範囲:13 mm
ライトソース:LED
出力タイプ:Pull, Push
電流 Max:100 mA
スイッチング周波数:25 kHz
電気的接続:M12 Male Connector
電源電圧:10.8 → 28.8 V dc
LED状態表示:あり
ターミナルタイプ:M12 Male 4-pin Connector
シリーズ:KTS
IP評価:IP67
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応