SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick コントラストセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出範囲:13 mmライトソース:RGB LED出力タイプ:PNP電流 Max:100 mAスイッチング周波数:50 kHz電気的接続:M12 Male Connector電源電圧:10.8 → 28.8 V dcLED状態表示:ありターミナルタイプ:M12 Male 4-pin Connectorシリーズ:KTXIP評価:IP67動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃
注文コード
47121744
品番
KTX-WP91142242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121,209
販売価格(税別)
¥
110,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出範囲:13 mm
ライトソース:RGB LED
出力タイプ:PNP
電流 Max:100 mA
スイッチング周波数:50 kHz
電気的接続:M12 Male Connector
電源電圧:10.8 → 28.8 V dc
LED状態表示:あり
ターミナルタイプ:M12 Male 4-pin Connector
シリーズ:KTX
IP評価:IP67
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応