Sick コントラストセンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:13 mmライトソース:RGB LED出力タイプ:PNP電流 Max:100 mAスイッチング周波数:50 kHz電気的接続:M12 Male Connector電源電圧:10.8 → 28.8 V dcLED状態表示:ありターミナルタイプ:M12 Male 4-pin Connectorハウジング材質:VistalIP評価:IP67動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃ 注文コード47121753 品番KTX-WP91141242ZZZZZZZZZZZZZZZ1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121,209
販売価格(税別)
110,190
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:13 mm
ライトソース:RGB LED
出力タイプ:PNP
電流 Max:100 mA
スイッチング周波数:50 kHz
電気的接続:M12 Male Connector
電源電圧:10.8 → 28.8 V dc
LED状態表示:あり
ターミナルタイプ:M12 Male 4-pin Connector
ハウジング材質:Vistal
IP評価:IP67
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする