Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:L2000コンポーネントタイプ:センダー最大スキャン距離:16m安全タイプ:2SIL IEC61508:1PL EN ISO13849-1:cビームの数:1ターミナルタイプ:M12コネクタ寸法:M18 x 97.7 mm商品長さ:97.7mm直径:M18応用例:ボディL21 Single Beam Safety System. The L21 single-beam photoelectric safety switch comprises a sender and a receiver. The correct function of the L21 switch can be checked with the aid of the test input on the sender. In connection with a suitable evaluation unit, e.g. UE410 Flexi, DeviceNet safety products, performance levels up to PL c in accordance with EN ISO 13849-1 can be achieved. Colour LEDs provide in-situ information on operational status Suitable for outdoor applications Metal housing, IP67 rated Inputs/outputs compliant with EN 61131 Large scanning ranges Small design/construction (stock nos. ; 701-9250 701-9250 ; ; 701-9269 701-9269 have a M18 body, stock nos. ; 701-9253 701-9253 ; ; 701-9256 701-9256 have a M30 body) Connection: M12 plug Radial optics (90° deflector mirror) Simple diagnostics and service Type 2 (EN 61496), SILCL1 (IEC 62061), SIL1 (IEC 61508), Category 2 (EN ISO 13849), PL c (EN ISO 13849) 注文コード47121848 品番L21S-21MA1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:L2000
コンポーネントタイプ:センダー
最大スキャン距離:16m
安全タイプ:2
SIL IEC61508:1
PL EN ISO13849-1:c
ビームの数:1
ターミナルタイプ:M12コネクタ
寸法:M18 x 97.7 mm
商品長さ:97.7mm
直径:M18
応用例:ボディ
L21 Single Beam Safety System. The L21 single-beam photoelectric safety switch comprises a sender and a receiver. The correct function of the L21 switch can be checked with the aid of the test input on the sender. In connection with a suitable evaluation unit, e.g. UE410 Flexi, DeviceNet safety products, performance levels up to PL c in accordance with EN ISO 13849-1 can be achieved. Colour LEDs provide in-situ information on operational status Suitable for outdoor applications Metal housing, IP67 rated Inputs/outputs compliant with EN 61131 Large scanning ranges Small design/construction (stock nos. ; 701-9250 701-9250 ; ; 701-9269 701-9269 have a M18 body, stock nos. ; 701-9253 701-9253 ; ; 701-9256 701-9256 have a M30 body) Connection: M12 plug Radial optics (90° deflector mirror) Simple diagnostics and service Type 2 (EN 61496), SILCL1 (IEC 62061), SIL1 (IEC 61508), Category 2 (EN ISO 13849), PL c (EN ISO 13849)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする