Sick セーフティリレー, UE401シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47121927 品番UE401-A0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様
電源電圧:28.8 V dc
機能:ライトビーム / カーテン
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
SIL IEC61508:3
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
ターミナルタイプ:ねじ
シリーズ:UE401
Installation and operation of this safety device must be in strict accordance with accompanying operating instruction. Further guidance on the use of Active Opto-electronic Protective Devices (AOPD) is available from Health ; Safety Executive guidance note HSG180. L4000, Type 4 Single/Multibeam System. The L4000 is a single/multi beam, non contact, safety system using a sender and a receiver arrangement and is certified according to IEC 61496 safety category Type 4.,The system consists of the UE401 controller to which, sender and receivers can be connected. Up to 4 sensor pairs can be connected to the UE401. Applications:. This device is intended for body detection of an operator under normal approach conditions toward a hazardous area. Features:. Easy installation 7 segment display Integrated alignment aid Reset and External Device Monitoring 2 OSSD (Output Signal Switching Device) outputs Short response time 30ms IP67 sender and receiver

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする