Sick セーフティリレー, UE410シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:30 V dcチャンネルの数:1, 2安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e幅:22.5mmUE410 FLEXIClassicモジュラセーフティコントローラ、8つの選択可能な機能. これはUE410 FLEXIシステムのメインモジュールです。 ソフトウェアツールを使用せず、ロータリスイッチ及びAND、OR、バイパス、及びミュート機能を使用して8つのプログラムを設定できます(緊急停止プッシュボタン、Type IIIA及びIIIC両手操作制御、安全インターロックスイッチ、非接触スイッチ、テスト可能なType 2センサ、ホールドトゥランスイッチ、安全ライトカーテン及び安全ライトグリッド、安全レーザースキャナ及び2入力ミュートのミューティングセンサなど)。このベースユニットには4つの安全入力(2台のセーフティリレーに相当)、4つの半導体出力(検出された危険な動作のスイッチオフに使用)があり、さらに相互に独立又は依存して動作する2つのアプリケーションを制御できます(2台のセーフティリレーの使用に相当)。 拡張モジュールを使用することで、UE410 FLEXIシステムは8つの安全入力を追加できます(4台のセーフティリレーの追加に相当)。 これにより最大104の入力又は出力までシステムを拡張できます。 この方法で、最大6台のセーフティリレーに相当する機能を置き換え、配線、プログラミング、スペースをすべて節約できます。 EN 954-1の制御カテゴリ又はEN 61508のSILは、外部回路によって変わります。 EN 954-1のカテゴリ4の制御カテゴリ、又はIEC 61508のSIL3のアプリケーションにまで対応できます。 緊急停止機能は、EN60204-1の停止カテゴリ0又は1に対応します。 UE410 FLEXIシリーズは、メインモジュールUE410-MU、入出力拡張モジュールUE410-XU、入力拡張モジュールUE410-8DI、出力モジュールUE410-2RO及びUE410-4RO、診断モジュールUE410-DEV (DeviceNet)、診断モジュールUE410-PRO (Profibus-DP)から構成されます。. 最大104の入力又は出力までシステムを拡張可能 複数のモジュールを互いに接続し、内部バスを使用してユニット間で通信可能 必要なロジックと機能は、モジュールのロータリスイッチで指定 キャビネットスペースを50 %節約: ベースユニットは22.5 mmのハウジングで2台のセーフティリレーと同等の機能を備え、最大6台のセーフティリレーに相当する機能まで拡張可能 ソフトウェアを使用しないシンプルなコミッショニング: ロータリスイッチを使用したロジック機能で8つのプログラムを組み合わせ可能 内部バス使用による劇的な配線の削減。 ロジックブロックは設定済みのロータリスイッチを使用して選択できるため、ロジックの構築に通常必要な配線が必要ありません。 装置を接続してスイッチを設定するだけです。 リレー拡張 診断及びフィールドバスオプション: ユニットのLED表示にステータス情報を表示、DeviceNet及びProfibus通信モジュールを使用してこの情報を出力可能 注文コード47121936 品番6026136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:30 V dc
チャンネルの数:1, 2
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
SIL IEC61508:3
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
幅:22.5mm
UE410 FLEXIClassicモジュラセーフティコントローラ、8つの選択可能な機能. これはUE410 FLEXIシステムのメインモジュールです。 ソフトウェアツールを使用せず、ロータリスイッチ及びAND、OR、バイパス、及びミュート機能を使用して8つのプログラムを設定できます(緊急停止プッシュボタン、Type IIIA及びIIIC両手操作制御、安全インターロックスイッチ、非接触スイッチ、テスト可能なType 2センサ、ホールドトゥランスイッチ、安全ライトカーテン及び安全ライトグリッド、安全レーザースキャナ及び2入力ミュートのミューティングセンサなど)。このベースユニットには4つの安全入力(2台のセーフティリレーに相当)、4つの半導体出力(検出された危険な動作のスイッチオフに使用)があり、さらに相互に独立又は依存して動作する2つのアプリケーションを制御できます(2台のセーフティリレーの使用に相当)。 拡張モジュールを使用することで、UE410 FLEXIシステムは8つの安全入力を追加できます(4台のセーフティリレーの追加に相当)。 これにより最大104の入力又は出力までシステムを拡張できます。 この方法で、最大6台のセーフティリレーに相当する機能を置き換え、配線、プログラミング、スペースをすべて節約できます。 EN 954-1の制御カテゴリ又はEN 61508のSILは、外部回路によって変わります。 EN 954-1のカテゴリ4の制御カテゴリ、又はIEC 61508のSIL3のアプリケーションにまで対応できます。 緊急停止機能は、EN60204-1の停止カテゴリ0又は1に対応します。 UE410 FLEXIシリーズは、メインモジュールUE410-MU、入出力拡張モジュールUE410-XU、入力拡張モジュールUE410-8DI、出力モジュールUE410-2RO及びUE410-4RO、診断モジュールUE410-DEV (DeviceNet)、診断モジュールUE410-PRO (Profibus-DP)から構成されます。. 最大104の入力又は出力までシステムを拡張可能 複数のモジュールを互いに接続し、内部バスを使用してユニット間で通信可能 必要なロジックと機能は、モジュールのロータリスイッチで指定 キャビネットスペースを50 %節約: ベースユニットは22.5 mmのハウジングで2台のセーフティリレーと同等の機能を備え、最大6台のセーフティリレーに相当する機能まで拡張可能 ソフトウェアを使用しないシンプルなコミッショニング: ロータリスイッチを使用したロジック機能で8つのプログラムを組み合わせ可能 内部バス使用による劇的な配線の削減。 ロジックブロックは設定済みのロータリスイッチを使用して選択できるため、ロジックの構築に通常必要な配線が必要ありません。 装置を接続してスイッチを設定するだけです。 リレー拡張 診断及びフィールドバスオプション: ユニットのLED表示にステータス情報を表示、DeviceNet及びProfibus通信モジュールを使用してこの情報を出力可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする