SICK
Sick セーフティレーザスキャナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47122024
品番
S30B-3011CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:S300 Advanced
コンポーネントタイプ:スキャナ
最小スキャン距離:3m
安全タイプ:3
SIL IEC61508:2
PL EN ISO13849-1:d
ピーク波長:905nm
最大応答時間:80 ms
ターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ
寸法:102 x 105 x 116 mm
幅:106mm
S300高度セーフティレーザースキャナ. デバイスに付属のソフトウェアを使用し、4つの保護フィールド及び4つの警告フィールドを自由にプログラム可能です。このため、各レーザースキャナを、各設置要件に従ってセットアップすることが可能です。. 特長 / 利点. 2つの保護領域の同時監視が可能 プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力2つ、警告フィールド出力1つ、診断出力1つ 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65. 用途:. 代表的な用途: ロボットセル、チューブ曲げ機械、自動車産業、衝突防止、モバイルアプリケーション(AGV)、エリア保護、内部スペース保護(大型プレス)及び安全マットの交換など。
RoHS指令(10物質対応)
対応