SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick センサ反射板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
形状:角型併用可能製品:レーザー逆反射型センサ長さ:18mm幅:18mm寸法:18 x 18 mm反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
注文コード
47122033
品番
PL10F
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
形状:角型
併用可能製品:レーザー逆反射型センサ
長さ:18mm
幅:18mm
寸法:18 x 18 mm
反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応