SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick センサ反射板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
形状:角型併用可能製品:レーザー逆反射型センサ長さ:38mm幅:16mm寸法:38 x 16 mm反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
注文コード
47122049
品番
PL20F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
形状:角型
併用可能製品:レーザー逆反射型センサ
長さ:38mm
幅:16mm
寸法:38 x 16 mm
反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応