SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick センサ反射板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
形状:角型併用可能製品:センサ長さ:60mm幅:40mm寸法:60 x 40 mm反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
注文コード
47122076
品番
PL40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
形状:角型
併用可能製品:センサ
長さ:60mm
幅:40mm
寸法:60 x 40 mm
反射板. SICK光電センサ専用に設計されたフィルタですが、任意の逆反射型センサで使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応