Sick ラベルセンサ 3 mm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:3 mmライトソース:赤外線LED出力タイプ:PNP電流 Max:100 mAスイッチング周波数:10 kHz電気的接続:4ピンM8コネクタ電源電圧:10 → 30 Vハウジング材質:PAIP評価:IP65動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃WFS3 Fork Sensors. Slim fork shape housing Dynamic teach-in via external teach or control panel and manual fine adjustment with +/- buttons Fast response time of 50 μs Switching output also during teach-in active IP65 plastic housing Fork width: 3 mm, Fork depth:42 mm 注文コード47122198 品番WFS3-40P415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,955
販売価格(税別)
29,050
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:3 mm
ライトソース:赤外線LED
出力タイプ:PNP
電流 Max:100 mA
スイッチング周波数:10 kHz
電気的接続:4ピンM8コネクタ
電源電圧:10 → 30 V
ハウジング材質:PA
IP評価:IP65
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
WFS3 Fork Sensors. Slim fork shape housing Dynamic teach-in via external teach or control panel and manual fine adjustment with +/- buttons Fast response time of 50 μs Switching output also during teach-in active IP65 plastic housing Fork width: 3 mm, Fork depth:42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする