Sick レーザースキャナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47122216 品番S32B-3011BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
仕様
シリーズ:S300 Mini Standard
コンポーネントタイプ:スキャナ
最小スキャン距離:3m
安全タイプ:3
SIL IEC61508:2
PL EN ISO13849-1:d
ピーク波長:905nm
最大応答時間:80 ms
ターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ
寸法:102 x 105 x 116 mm
長さ:102mm
S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする