Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc安全接点:3NOハウジング材質:ステンレススチール接続タイプ:M12スイッチタイプ:円柱ターミナルタイプ:4ピンM12コネクタシリーズ:IN4000スイッチング距離:15 (オフ) mm、6 (オン) mmIP評価:IP67アクチュエータ含む:なしセンサ原理:誘導IN4000誘導型安全スイッチ. ポジション監視に使用されるIN4000誘導型安全スイッチは、金属(スチールST37など)によって作動する誘導センサを備えているので、別売りのコード式アクチュエータは不要です。 非接触型の操作により、この安全スイッチは調節と設置が簡単で、衝撃と振動に対する耐性が向上します。 センサの応答範囲は空間に対して長時間にわたって監視されるので、改ざんに対する保護が強化されます。. 特長. 単一のセーフティコントローラにセンサを直接接続するためのパルス出力1つ(IN4000スタンダード)又はOSSD出力2つ(IN4000ダイレクト) IP67又はIP69Kエンクロージャ等級 最大15 mmの応答範囲 LEDステータスインジケータ PL e / Cat. 4までの性能レベル(EN ISO 13849) センサを直列接続しても安全(IN4000スタンダード) Flexi Loop互換のあるM12プラグコネクタ. 給付金. LEDステータスインジケータによる高速診断 コストを削減するため、1台のコントローラに最大9個のセンサをカスケード接続(IN4000スタンダード) Flexi Loopによって安全な直列接続が実現し、診断機能が強化され、配線の手間を最小限に抑えることが可能(IN4000ダイレクト) 耐久性の高い、低メンテナンス性設計により、サービス寿命を延長 1個の安全スイッチと最適な安全モジュールの併用で、PL e及びCat. 4までの用途に対応(EN ISO 13849) このデバイスは容易に洗浄できるので、汚染された区域又は厳格な衛生基準が適用される環境に最適です。 注文コード47122374 品番IN40-D0303K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,049
販売価格(税別)
34,590
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc
安全接点:3NO
ハウジング材質:ステンレススチール
接続タイプ:M12
スイッチタイプ:円柱
ターミナルタイプ:4ピンM12コネクタ
シリーズ:IN4000
スイッチング距離:15 (オフ) mm、6 (オン) mm
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
センサ原理:誘導
IN4000誘導型安全スイッチ. ポジション監視に使用されるIN4000誘導型安全スイッチは、金属(スチールST37など)によって作動する誘導センサを備えているので、別売りのコード式アクチュエータは不要です。 非接触型の操作により、この安全スイッチは調節と設置が簡単で、衝撃と振動に対する耐性が向上します。 センサの応答範囲は空間に対して長時間にわたって監視されるので、改ざんに対する保護が強化されます。. 特長. 単一のセーフティコントローラにセンサを直接接続するためのパルス出力1つ(IN4000スタンダード)又はOSSD出力2つ(IN4000ダイレクト) IP67又はIP69Kエンクロージャ等級 最大15 mmの応答範囲 LEDステータスインジケータ PL e / Cat. 4までの性能レベル(EN ISO 13849) センサを直列接続しても安全(IN4000スタンダード) Flexi Loop互換のあるM12プラグコネクタ. 給付金. LEDステータスインジケータによる高速診断 コストを削減するため、1台のコントローラに最大9個のセンサをカスケード接続(IN4000スタンダード) Flexi Loopによって安全な直列接続が実現し、診断機能が強化され、配線の手間を最小限に抑えることが可能(IN4000ダイレクト) 耐久性の高い、低メンテナンス性設計により、サービス寿命を延長 1個の安全スイッチと最適な安全モジュールの併用で、PL e及びCat. 4までの用途に対応(EN ISO 13849) このデバイスは容易に洗浄できるので、汚染された区域又は厳格な衛生基準が適用される環境に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする