SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 安全スイッチ MLP1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:28.8 V dcハウジング材質:Aluminium接続タイプ:5-Pin M12 Plugスイッチタイプ:Non-Contact Safety Switchターミナルタイプ:0.15m cable with 5-Pole M12 Connectorシリーズ:MLP1IP評価:IP67供給電流:350 mAアクチュエータ含む:あり幅:38.5mm
注文コード
47122408
品番
1077943
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,339
販売価格(税別)
¥
78,490
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:28.8 V dc
ハウジング材質:Aluminium
接続タイプ:5-Pin M12 Plug
スイッチタイプ:Non-Contact Safety Switch
ターミナルタイプ:0.15m cable with 5-Pole M12 Connector
シリーズ:MLP1
IP評価:IP67
供給電流:350 mA
アクチュエータ含む:あり
幅:38.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応