SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
Sick 安全スイッチ STR1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dcハウジング材質:Vistal補助接点:1接続タイプ:5ピンM12プラグスイッチタイプ:安全ターミナルタイプ:5極M12コネクタ付き0.2 mケーブルシリーズ:STR1IP評価:IP67供給電流:50 mAアクチュエータ含む:あり幅:26.2mm
注文コード
47122539
品番
STR1-SASU0AC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,975
販売価格(税別)
¥
37,250
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc
ハウジング材質:Vistal
補助接点:1
接続タイプ:5ピンM12プラグ
スイッチタイプ:安全
ターミナルタイプ:5極M12コネクタ付き0.2 mケーブル
シリーズ:STR1
IP評価:IP67
供給電流:50 mA
アクチュエータ含む:あり
幅:26.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応