※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACサンエース ACアラームファン

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)92×92 入力電圧(V)AC100 厚さ(mm)25 注文コード47122634 品番109S496-30
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど58種類から選べます 他の種類を見る
種類ACファン 形状角形 サイズ(mm)92×92 厚さ(mm)25 入力電圧(V)AC100 最大静圧(Pa)12.5/16.3(50Hz/60Hz) 最大風量(m3/min)0.55/0.65(50Hz/60Hz) 音圧レベル(dB)24/27(50Hz/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1700(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする