Sick 距離センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:距離検出範囲:100 → 600 mm出力タイプ:PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:レーザー , フォトトランジスタライトソース:レーザー光IP評価:IP65電流 Max:100 mA応答時間:2.8 msハウジング材質:金属動作温度 Max:+55℃DT20 Hi Distance Sensor with Analogue Output. Utilising the very latest in CMOS detection techniques, the DT20 Hi laser triangulation sensors offer reliable distance measurement on a wide range of materials; the target can be any colour from black through to white, shiny or matt. The DT20 Hi has been designed to enable intuitive set-up. A bright display indicates the current distance in millimetres. Using the push buttons located next to the display, the operator can select the minimum and maximum distances for the 4-20mA output in addition to defining the distance at which the switched output is triggered. High measurement accuracy ;0.5mm 4-20mA output and 1 PNP switched output Compact, cost-effective non-contact measurement Reliable operation on all materials Red laser light, (class 2, eye safe and high visibility) Highly visible display Robust metal housing 注文コード47122697 品番DT20-P214B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥211,695
販売価格(税別)
192,450
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:距離
検出範囲:100 → 600 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:5ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:レーザー , フォトトランジスタ
ライトソース:レーザー光
IP評価:IP65
電流 Max:100 mA
応答時間:2.8 ms
ハウジング材質:金属
動作温度 Max:+55℃
DT20 Hi Distance Sensor with Analogue Output. Utilising the very latest in CMOS detection techniques, the DT20 Hi laser triangulation sensors offer reliable distance measurement on a wide range of materials; the target can be any colour from black through to white, shiny or matt. The DT20 Hi has been designed to enable intuitive set-up. A bright display indicates the current distance in millimetres. Using the push buttons located next to the display, the operator can select the minimum and maximum distances for the 4-20mA output in addition to defining the distance at which the switched output is triggered. High measurement accuracy ;0.5mm 4-20mA output and 1 PNP switched output Compact, cost-effective non-contact measurement Reliable operation on all materials Red laser light, (class 2, eye safe and high visibility) Highly visible display Robust metal housing

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする