曜日別特売
OD1-B100H50I14 Sick 距離センサ ブロック形 SICK 47122724

Sick 距離センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:50 → 150 mm
出力タイプ:アナログ
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:24V
光学技術:レーザー
ライトソース:レーザー光
IP評価:IP67
電流 Max:20 mA
応答時間:2 ms、4 ms、8 ms、16 ms
ハウジング材質:ステンレススチール
動作温度 Max:+40℃

ODミニシリーズ. SICK製のODミニシリーズには、コンパクトで優れた耐久性ハウジングが備わっているので、産業用途に必要な耐久性を発揮できます。 光電距離センサにもアンプが内蔵されているので、追加のユニットは不要です。 ユニットに取り付けられたLEDにより、センサの現在のステータスを簡単に目視で認識できます。. 多彩なインターフェイスを用意 ディスプレイ又は外部ティーチ入力を使用したティーチイン 正確かつ迅速な測定用のCMOSレシーバユニット
注文コード47122724品番OD1-B100H50I14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:50 → 150 mm
出力タイプ:アナログ
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:24V
光学技術:レーザー
ライトソース:レーザー光
IP評価:IP67
電流 Max:20 mA
応答時間:2 ms、4 ms、8 ms、16 ms
ハウジング材質:ステンレススチール
動作温度 Max:+40℃
ODミニシリーズ. SICK製のODミニシリーズには、コンパクトで優れた耐久性ハウジングが備わっているので、産業用途に必要な耐久性を発揮できます。 光電距離センサにもアンプが内蔵されているので、追加のユニットは不要です。 ユニットに取り付けられたLEDにより、センサの現在のステータスを簡単に目視で認識できます。. 多彩なインターフェイスを用意 ディスプレイ又は外部ティーチ入力を使用したティーチイン 正確かつ迅速な測定用のCMOSレシーバユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする