Sick 距離センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:200 → 10000 mm出力タイプ:PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:レーザー光IP評価:IP65電流 Max:100 mA応答時間:20 ms、30 msハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PMMA動作温度 Max:+65℃DT50 ; DS50中距離センサ. DT50及びDS50シリーズ距離センサはHDDM(高精細距離測定)技術を採用することで、高い信頼性と高い光量の条件や光沢のある対象物などでも信頼できる測定検出を実現します。 距離センサには、ディスプレイ又はリモートティーチを介して直感的に設定できるので、設置時間とコストを削減できます。 Dx50シリーズの一般的な用途領域は、スチール及び金属製造、印刷及び用紙、自動車、倉庫などがあります。. 10 mレンジ(白) 1 mm解像度 / 10 mm精度 赤色レーザー光、クラス1 堅牢な亜鉛ダイキャストハウジング LED表示 注文コード47122758 品番DS50-P1122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:200 → 10000 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:5ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:レーザー光
IP評価:IP65
電流 Max:100 mA
応答時間:20 ms、30 ms
ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PMMA
動作温度 Max:+65℃
DT50 ; DS50中距離センサ. DT50及びDS50シリーズ距離センサはHDDM(高精細距離測定)技術を採用することで、高い信頼性と高い光量の条件や光沢のある対象物などでも信頼できる測定検出を実現します。 距離センサには、ディスプレイ又はリモートティーチを介して直感的に設定できるので、設置時間とコストを削減できます。 Dx50シリーズの一般的な用途領域は、スチール及び金属製造、印刷及び用紙、自動車、倉庫などがあります。. 10 mレンジ(白) 1 mm解像度 / 10 mm精度 赤色レーザー光、クラス1 堅牢な亜鉛ダイキャストハウジング LED表示
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする