Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電流(mA)【スイッチング】35@ 24 V 仕様TMS88シリーズ1軸非接触傾斜センサ. SICK TMS88シリーズ傾斜センサは、静電容量型MEMS技術を採用しているため、物体の重力に対する傾斜角を非接触で測定することができます。TMS88 1軸センサは、最大+/- 0.02 °の精度で測定することができます。頑丈な耐紫外線性プラスチックハウジングのTMS88傾斜センサは、屋外用途にも適しています。. 特長と利点. 一次元傾斜センサ. 測定範囲 ±360 ° (ゼロ点を設定可能). 完全密閉型電子部品. 高精度 注文コード47122767 品番TMS88B-AKC360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電流・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様TMS88シリーズ1軸非接触傾斜センサ. SICK TMS88シリーズ傾斜センサは、静電容量型MEMS技術を採用しているため、物体の重力に対する傾斜角を非接触で測定することができます。TMS88 1軸センサは、最大+/- 0.02 °の精度で測定することができます。頑丈な耐紫外線性プラスチックハウジングのTMS88傾斜センサは、屋外用途にも適しています。. 特長と利点. 一次元傾斜センサ. 測定範囲 ±360 ° (ゼロ点を設定可能). 完全密閉型電子部品. 高精度 長さ(mm)90 幅(mm)58 寸法(mm)90×58×30 取付方式ねじ取り付け 周波数(Hz)【スイッチング】80 深さ(mm)30 出力方式アナログ 電源電圧(V)16〜35dc 保護等級IP65、 IP67 本体形状ブロック形 電流(mA)【スイッチング】35@ 24 V RoHS指令(10物質対応)対応 検出範囲0 〜 360 ° 最大電圧(V)DC35 ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする