Sick 光ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:0 → 800 (Through-beam) mm, 0 to 190 (Proximity) mm出力タイプ:PNP光ファイバのタイプ:プラスチックターミナルタイプ:M8 Male 4-pin Connector応答時間:<lteq/>250 μsライトソース:LED電気的接続:M8 Male Connector消費電力:30 mAスイッチング周波数:2 kHzIP評価:IP66ハウジング材質:PC, Plastic, POM電源電圧:10 → 30 V dc長さ:72.5mm幅:10mm取り付けタイプ:Panel Mount 注文コード47122803 品番GLL170-P334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,808
販売価格(税別)
25,280
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:0 → 800 (Through-beam) mm, 0 to 190 (Proximity) mm
出力タイプ:PNP
光ファイバのタイプ:プラスチック
ターミナルタイプ:M8 Male 4-pin Connector
応答時間:<lteq/>250 μs
ライトソース:LED
電気的接続:M8 Male Connector
消費電力:30 mA
スイッチング周波数:2 kHz
IP評価:IP66
ハウジング材質:PC, Plastic, POM
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:72.5mm
幅:10mm
取り付けタイプ:Panel Mount
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする