Sick 光ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:170 → 400 mm (WLL170-2)、350 → 4000 mm (WLL180T)ターミナルタイプ:ワイヤリード電気的接続:ケーブルハウジング材質:PE長さ:2.011m動作温度 Max:+70℃LL3ファイバヘッド. プラスチックとガラス繊維の光ファイバケーブルの製品群。様々な用途に使用可能 機械的ストレス、化学薬品、高温から生じる破損に対する耐性 標準及び顧客特有タイプ 取り付けが簡単で時間を節約 物体、面、前縁、液面の検出 注文コード47122846 品番LL3-TV05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,904
販売価格(税別)
12,640
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:170 → 400 mm (WLL170-2)、350 → 4000 mm (WLL180T)
ターミナルタイプ:ワイヤリード
電気的接続:ケーブル
ハウジング材質:PE
長さ:2.011m
動作温度 Max:+70℃
LL3ファイバヘッド. プラスチックとガラス繊維の光ファイバケーブルの製品群。様々な用途に使用可能 機械的ストレス、化学薬品、高温から生じる破損に対する耐性 標準及び顧客特有タイプ 取り付けが簡単で時間を節約 物体、面、前縁、液面の検出
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする