Sick 光ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:0 → 20 m 出力タイプ:PNP ターミナルタイプ:M8 応答時間:16 μs ライトソース:LED 電気的接続:M8コネクタ 消費電力:≦50 mA スイッチング周波数:31.2 kHz IP評価:IP50 ハウジング材質:ABS / PC 電源電圧:12 → 24 V dc 長さ:75.5mm 幅:10.5mm 動作温度 Max:+55℃ WLL180T光ファイバ式光電センサ. WLL780T光ファイバ式光電センサは、埃、水しぶき、霧が存在する困難な環境でも信頼性の高い迅速な検出を実現します。 さらにこのセンサは、高分解能信号処理による外部ティーチイン及び柔軟なパラメータ調整で簡単な立ち上げと製品交換を可能にします。 ヒステリシスと時間遅延は、用途に合わせて(非常に小さな対象物や透明な対象物を検知する場合など)調節できます。最大16 μsまでの応答時間を選択可能 最大検出範囲20 m、最大検出距離1400 mm バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4桁ディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延 注文コード47122855 品番WLL180T-P434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,101
販売価格(税別)
41,910
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
検出範囲:0 → 20 m
出力タイプ:PNP
ターミナルタイプ:M8
応答時間:16 μs
ライトソース:LED
電気的接続:M8コネクタ
消費電力:≦50 mA
スイッチング周波数:31.2 kHz
IP評価:IP50
ハウジング材質:ABS / PC
電源電圧:12 → 24 V dc
長さ:75.5mm
幅:10.5mm
動作温度 Max:+55℃
WLL180T光ファイバ式光電センサ. WLL780T光ファイバ式光電センサは、埃、水しぶき、霧が存在する困難な環境でも信頼性の高い迅速な検出を実現します。 さらにこのセンサは、高分解能信号処理による外部ティーチイン及び柔軟なパラメータ調整で簡単な立ち上げと製品交換を可能にします。 ヒステリシスと時間遅延は、用途に合わせて(非常に小さな対象物や透明な対象物を検知する場合など)調節できます。最大16 μsまでの応答時間を選択可能 最大検出範囲20 m、最大検出距離1400 mm バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4桁ディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする