Sick 光ファイバセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:PNP応答時間:<=0.7 msライトソース:赤色LED電気的接続:ケーブルスイッチング周波数:700 HzIP評価:IP66ハウジング材質:ABS電源電圧:10 → 30 V dc長さ:63mm幅:25mm動作温度 Max:+55℃Mounting bracket. For through-beam use (straight or right-angled) 2 fibre optic cables must be ordered (see stock nos 303-0571, 303-0600, 303-0587 and 303-0593). WLL260, HD Fibre Optic. Heavy duty fibre optic sensor module and a choice of through-beam or direct-detect glass fibre optic cables with stainless steel jackets. PNP open collector output Output short circuit and over current protected No tools required to fit cables Terminal chamber connection to module 注文コード47122864 品番WLL260-F240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,143
販売価格(税別)
40,130
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
出力タイプ:PNP
応答時間:<=0.7 ms
ライトソース:赤色LED
電気的接続:ケーブル
スイッチング周波数:700 Hz
IP評価:IP66
ハウジング材質:ABS
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:63mm
幅:25mm
動作温度 Max:+55℃
Mounting bracket. For through-beam use (straight or right-angled) 2 fibre optic cables must be ordered (see stock nos 303-0571, 303-0600, 303-0587 and 303-0593). WLL260, HD Fibre Optic. Heavy duty fibre optic sensor module and a choice of through-beam or direct-detect glass fibre optic cables with stainless steel jackets. PNP open collector output Output short circuit and over current protected No tools required to fit cables Terminal chamber connection to module

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする