商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:逆反射型
検出範囲:0.005 → 3.5 m
出力タイプ:トライアック
電気的接続:ケーブル
最大AC電圧:253V
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:300 mA
応答時間:<=20 ms
ハウジング材質:PBT、PC
動作温度 Max:+70℃
VL18 and VT18, AC Powered. PBT/PC housing, PMMA Lens IP67 rated LED status indication No load current 30mA Operating temperature range; -25° to +60℃ (VL) +70℃ (VT) Retro reflector unit (VL18) has a polarising filter Interference suppression注文コード47122873品番VL18-2T2162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,144販売価格(税別)