Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形 検出タイプ:逆反射型 検出範囲:0.005 3.5 出力タイプ:トライアック 電気的接続:4ピンM12コネクタ 最大AC電圧:253V ライトソース:LED IP評価:IP67 電流 Max:300 mA 応答時間:≦20 ms ハウジング材質:PBT、PC 動作温度 Max:+70℃ VL18 and VT18, AC Powered. PBT/PC housing, PMMA Lens IP67 rated LED status indication No load current 30mA Operating temperature range;-25to+60℃ (VL) +70℃ (VT) Retro reflector unit (VL18) has polarising filter Interference suppression 注文コード47122889 品番VL18-2T2460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,144
販売価格(税別)
31,040
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:逆反射型
検出範囲:0.005 3.5
出力タイプ:トライアック
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大AC電圧:253V
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:300 mA
応答時間:≦20 ms
ハウジング材質:PBT、PC
動作温度 Max:+70℃
VL18 and VT18, AC Powered. PBT/PC housing, PMMA Lens IP67 rated LED status indication No load current 30mA Operating temperature range;-25to+60℃ (VL) +70℃ (VT) Retro reflector unit (VL18) has polarising filter Interference suppression

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする