曜日別特売
VL18-3P3840 Sick 光電センサ バレル形 SICK 47122898

Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:逆反射型
検出範囲:0.005 → 3.7 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=2 ms
ハウジング材質:PBT、PC
動作温度 Max:+70℃

VL18 / VTF18シリーズ光電センサ. 小型設計 ストレートタイプ及びライトアングルタイプを用意 IP67定格 LED状態表示 無負荷電流30 mA 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 短絡、過負荷及び逆極性保護 干渉パルスサプレッション
注文コード47122898品番VL18-3P3840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,103
販売価格(税別)
23,730
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:逆反射型
検出範囲:0.005 → 3.7 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=2 ms
ハウジング材質:PBT、PC
動作温度 Max:+70℃
VL18 / VTF18シリーズ光電センサ. 小型設計 ストレートタイプ及びライトアングルタイプを用意 IP67定格 LED状態表示 無負荷電流30 mA 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 短絡、過負荷及び逆極性保護 干渉パルスサプレッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする