Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:逆反射型検出範囲:0.03 2.8 m出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=1.25 msハウジング材質:金属動作温度 Max:+70℃M12 Retro and Diffuse Scan. Nickel Brass housing and PC Lens Rated to IP66 LED status indication No load current 20mA Operating temperature range: -25to+70℃ Light/dark switching selectable operating via control wire Short circuit, overload and reverse polarity protection Interference pulse suppression Diffuse version has adjustable scanning distance feature via ’TEACH IN or remotely by control wire Dimensions: Overall length; 55mm, Thread length; 34mm 注文コード47122907 品番VL12-2P132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,103
販売価格(税別)
23,730
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:逆反射型
検出範囲:0.03 2.8 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=1.25 ms
ハウジング材質:金属
動作温度 Max:+70℃
M12 Retro and Diffuse Scan. Nickel Brass housing and PC Lens Rated to IP66 LED status indication No load current 20mA Operating temperature range: -25to+70℃ Light/dark switching selectable operating via control wire Short circuit, overload and reverse polarity protection Interference pulse suppression Diffuse version has adjustable scanning distance feature via ’TEACH IN or remotely by control wire Dimensions: Overall length; 55mm, Thread length; 34mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする