内容量1個
仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0.05→ 3.7 m出力タイプ:NPN電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=2 msハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき動作温度 Min:-25℃VL18光電逆反射型センサ - ニッケルめっき黄銅. 円筒型M18ステンレス鋼ハウジングに搭載された強力な光電近接センサです。. 最大スキャニング距離3.7m 優れた設計により、デバイスの簡単な組み立て、配置、交換が可能 場所を取らない小型設計により、狭い設置スペースでも簡単にフィット 極性化フィルタにより反射面での読み取り障害を防止 ライトスポット(距離): 150 mm (3 m) ハウジングの長さ: 78 mm
注文コード47122934
品番VL18-3N3140