Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形 検出タイプ:再帰反射 検出範囲:0.05 → 7 m 出力タイプ:PNP 電気的接続:4ピンM12コネクタ 最大DC電圧:30V 光学技術:フォトトランジスタ ライトソース:赤色LED IP評価:IP67 電流 Max:100 mA 応答時間:<0.5 ms ハウジング材質:PBT、PC 動作温度 Max:+55℃ 2個の固定ナット及びリフレクタ。 VL180光電逆反射型センサ. 円筒型M18ハウジングに搭載されたVL180光電逆反射型センサ。 VL180近接センサには、反射性の高い対象物を高い信頼性で検出できる極性化フィルタが備わっています。 視野角360°の明るい電源及び信号LED 赤いセンダーLEDにより、配置を簡単にして設置の時間を節約 フラットでスムーズなレンズにより埃や汚れを取り除く労力を軽減し、安全な利用を保証 高スイッチング周波数 ハウジングの長さ70.2 mm 注文コード47122977 品番VL180-2P42436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,151
販売価格(税別)
17,410
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0.05 → 7 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤色LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<0.5 ms
ハウジング材質:PBT、PC
動作温度 Max:+55℃
2個の固定ナット及びリフレクタ。 VL180光電逆反射型センサ. 円筒型M18ハウジングに搭載されたVL180光電逆反射型センサ。 VL180近接センサには、反射性の高い対象物を高い信頼性で検出できる極性化フィルタが備わっています。 視野角360°の明るい電源及び信号LED 赤いセンダーLEDにより、配置を簡単にして設置の時間を節約 フラットでスムーズなレンズにより埃や汚れを取り除く労力を軽減し、安全な利用を保証 高スイッチング周波数 ハウジングの長さ70.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする