Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:逆反射型検出範囲:0.1 → 5 m出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67, IP68, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=1 msハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Max:+80℃VL18 Retro Reflective Sensors - Stainless Steel. Photoelectric retro-reflective sensors in cylindrical M18 stainless steel housing. Scanning distance up to 5 m Variant for detection of glass and transparent objects, a scanning distance of up to 4.5 m Simple assembly and alignment Rated to IP69K Housing length: 83 mm Light spot (distance): 60 mm (1 m), 200 mm (4.5 m) 注文コード47122986 品番VL18-4P3140V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,808
販売価格(税別)
25,280
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:逆反射型
検出範囲:0.1 → 5 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67, IP68, IP69K
電流 Max:100 mA
応答時間:<=1 ms
ハウジング材質:ステンレススチール
動作温度 Max:+80℃
VL18 Retro Reflective Sensors - Stainless Steel. Photoelectric retro-reflective sensors in cylindrical M18 stainless steel housing. Scanning distance up to 5 m Variant for detection of glass and transparent objects, a scanning distance of up to 4.5 m Simple assembly and alignment Rated to IP69K Housing length: 83 mm Light spot (distance): 60 mm (1 m), 200 mm (4.5 m)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする