曜日別特売
109S095 San Ace ACファンモータ 山洋電気 47122993

San Ace ACファンモータ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.84/0.98(50Hz/60Hz)
音圧レベル(dB)32/35(50Hz/60Hz)
内容量1台注文コード47122993品番109S095
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式端子最大風量(m3/min)0.84/0.98(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)32/35(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)8/7電流(A)(50/60Hz)0.1/0.09最大静圧(Pa)31.4/40.2(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/2800(50Hz/60Hz)拘束電流(mA)0.11/0.1(50/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47123002
2021-06-04
用途: 下駄箱(靴入れ)の換気扇
その他業種

コードが付いていなかった(付けて欲しい)ので、モーター端子に半田付けしました。
「ロースピード」仕様なので音が小さく、GOODです。
100V電源から、途中ON-OFFスイッチを入れて配線しました。
取り付け穴も固定するのに役立ちました。
これで「靴のカビともオサラバ」です。

対象商品 : 08584107
2018-08-01
用途: メンテナンス作業時

高品質でとても良い商品です、改善点は得に無いです。

対象商品 : 08584107
2017-08-18
用途: 防音BOX作成
不動産業

作成するBOXのサイズにぴったりでした、とても満足です。

対象商品 : 08584107
2018-01-17
用途: ネタケースのファンの取替えです。
有限会社 ファミリーブレンド岡山飲食業

サイズお間違えて注文いたしましたが、加工して使用できるように致しました。ありがとうございました。

対象商品 : 08584107
2015-06-01
用途: 倉庫(部屋)の温度上昇時にサーモスタットにて自動的に排気させる・

倉庫の温度上昇を気にしなくて済むようになって安心しています。

対象商品 : 08584107
2013-08-09
用途: 自工場の排気ガステスターのクーリングファン交換
中岡自動車

スムーズに取り換えることができました。欲を言えば配線がついていれば尚いいのに・・・・・

対象商品 : 08584107
2018-08-27
用途: 宅内の全部屋の熱気の排気

サイズが小さいので各部屋の自然吸排気の換気口内に取り付けることができ、熱気を強制排出してますが雨の日でも窓を開けずに排気でき、排出力が強いにも関わらず低電力のため、電気代を気にせずに使える。

対象商品 : 08584107
2012-10-30
用途: 雑ゴミ箱の廃風用

三箇所の止めネジ穴が、若干狭かったように思いましたが少し削って使用しました。が
特に不具合はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする