曜日別特売
VTE180-2P42442 Sick 光電センサ バレル形 SICK 47123013

Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:1→ 450 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤色LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:≦0.5 ms
ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅、PC
動作温度 Max:+55℃

VTE180光電近接センサ、バックグラウンドブランキング. 円筒型M18ハウジングでの光電近接スイッチです。 これらのSICK近接センサのスキャニング距離は、バックグラウンドサプレッションで400 mmです。. 赤いセンダーLEDにより、配置を簡単にして設置の時間を節約 電源及び信号LEDにより迅速で簡単なトラブルシューティングを実現 フラットでスムーズなレンズにより、埃や汚れを取り除く労力を軽減 ライトスポット(距離): 20 mm (400 mm) 出力切り替え: PNP、明暗切り替え
注文コード47123013品番VTE180-2P42442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,593
販売価格(税別)
19,630
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:1→ 450 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤色LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:≦0.5 ms
ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅、PC
動作温度 Max:+55℃
VTE180光電近接センサ、バックグラウンドブランキング. 円筒型M18ハウジングでの光電近接スイッチです。 これらのSICK近接センサのスキャニング距離は、バックグラウンドサプレッションで400 mmです。. 赤いセンダーLEDにより、配置を簡単にして設置の時間を節約 電源及び信号LEDにより迅速で簡単なトラブルシューティングを実現 フラットでスムーズなレンズにより、埃や汚れを取り除く労力を軽減 ライトスポット(距離): 20 mm (400 mm) 出力切り替え: PNP、明暗切り替え
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする