内容量1個
仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:拡散検出範囲:100 mm出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=2 msハウジング材質:PBT、PC動作温度 Max:+70℃VL18 VTF18シリーズ光電センサ. 小型設計 ストレートタイプ及びライトアングルタイプを用意 IP67定格 LED状態表示 無負荷電流30 mA 動作温度範囲: -25 +70 短絡、過負荷及び逆極性保護 干渉パルスサプレッション
注文コード47123038
品番VTF18-3F1812