Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形 検出タイプ:拡散 検出範囲:105 mm 出力タイプ:PNP 電気的接続:ケーブル 最大DC電圧:30V 光学技術:フォトトランジスタ ライトソース:赤外線LED IP評価:IP67 電流 Max:100 mA 応答時間:<=6.25 ms ハウジング材質:PA 動作温度 Max:+70℃ VT18 Diffuse with Background Suppression. Nickel Brass or PA Housing with PMMA lens IP67 rated Precise background suppression LED status indication No load current 40mA Operating temperature range; -25to+70℃ Light/dark switching selectable Short circuit, overload and reverse polarity protection Interference pulse suppression Dimensions: Overall length; 81mm 注文コード47123056 品番VT18-204172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:拡散
検出範囲:105 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=6.25 ms
ハウジング材質:PA
動作温度 Max:+70℃
VT18 Diffuse with Background Suppression. Nickel Brass or PA Housing with PMMA lens IP67 rated Precise background suppression LED status indication No load current 40mA Operating temperature range; -25to+70℃ Light/dark switching selectable Short circuit, overload and reverse polarity protection Interference pulse suppression Dimensions: Overall length; 81mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする