内容量1個
仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:拡散検出範囲:110 mm出力タイプ:NPN電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67, IP68, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=1 msハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Max:+80℃VTF18 Proximity Sensors. Energetic photoelectric proximity switches in cylindrical M18 stainless steel housing. These sensors have a scanning distance of 100 mm with background suppression. Simple assembly and alignment Reliable detection of objects regardless of colour Rated to IP69K Adjustment of operating distance: Manual via Touch-Teach in Housing length: 83 mm Light spot (distance): 15 mm (100 mm)
注文コード47123083
品番VTF18-4N1240V