曜日別特売
VT12T-2P112 Sick 光電センサ バレル形 SICK 47123099

Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:拡散
検出範囲:115 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=1.25 ms
ハウジング材質:金属
動作温度 Max:+70℃
M12 Retro and Diffuse Scan. Nickel Brass housing and PC Lens Rated to IP66 LED status indication No load current 20mA Operating temperature range: -25to+70℃ Light/dark switching selectable operating via control wire Short circuit, overload and reverse polarity protection Interference pulse suppression Diffuse version has adjustable scanning distance feature via ’TEACH IN or remotely by control wire Dimensions: Overall length; 55mm, Thread length; 34mm
注文コード47123099品番VT12T-2P112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,398
販売価格(税別)
22,180
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:拡散
検出範囲:115 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=1.25 ms
ハウジング材質:金属
動作温度 Max:+70℃
M12 Retro and Diffuse Scan. Nickel Brass housing and PC Lens Rated to IP66 LED status indication No load current 20mA Operating temperature range: -25to+70℃ Light/dark switching selectable operating via control wire Short circuit, overload and reverse polarity protection Interference pulse suppression Diffuse version has adjustable scanning distance feature via ’TEACH IN or remotely by control wire Dimensions: Overall length; 55mm, Thread length; 34mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする