内容量1個
仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:拡散検出範囲:140 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67, IP68, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=0.5 msハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Max:+80℃VTB18 Proximity Sensors with Background Suppression. Photoelectric proximity switches in cylindrical M18 stainless steel housing. These sensors have a scanning distance of 140 mm with background suppression. Simple assembly and alignment Reliable detection of objects regardless of colour Rated to IP69K Adjustment of operating distance: Manual via Touch-Teach in Housing length: 83 mm Light spot (distance): 15 mm (130 mm)
注文コード47123108
品番VTB18-4P1240V