曜日別特売
VT18-2T1410 Sick 光電センサ バレル形 SICK 47123135

Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:拡散
検出範囲:2 100 mm
出力タイプ:トライアック
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大AC電圧:253V
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67
電流 Max:300 mA
応答時間:≦20 ms
ハウジング材質:PBT、PC
動作温度 Min:-25℃
VL18 and VT18, AC Powered. PBT/PC housing, PMMA Lens IP67 rated LED status indication No load current 30mA Operating temperature range;-25to+60℃ (VL) +70℃ (VT) Retro reflector unit (VL18) has polarising filter Interference suppression
注文コード47123135品番VT18-2T1410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,713
販売価格(税別)
28,830
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:拡散
検出範囲:2 100 mm
出力タイプ:トライアック
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大AC電圧:253V
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67
電流 Max:300 mA
応答時間:≦20 ms
ハウジング材質:PBT、PC
動作温度 Min:-25℃
VL18 and VT18, AC Powered. PBT/PC housing, PMMA Lens IP67 rated LED status indication No load current 30mA Operating temperature range;-25to+60℃ (VL) +70℃ (VT) Retro reflector unit (VL18) has polarising filter Interference suppression
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする