Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:スルービーム検出範囲:20 m出力タイプ:NPN電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67, IP68, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=2 msハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Max:+80℃VS/VE18 Through Beam Sensors. Photoelectric through beam sensors in cylindrical M18 stainless steel housing. These sensors have a scanning distance of 0 → 18 m with background suppression. Simple assembly and alignment Rated to IP69K Housing length: 83 mm Light spot (distance): 600 mm (15 m) 注文コード47123153 品番VS/VE18-4N3140V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:スルービーム
検出範囲:20 m
出力タイプ:NPN
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67, IP68, IP69K
電流 Max:100 mA
応答時間:<=2 ms
ハウジング材質:ステンレススチール
動作温度 Max:+80℃
VS/VE18 Through Beam Sensors. Photoelectric through beam sensors in cylindrical M18 stainless steel housing. These sensors have a scanning distance of 0 → 18 m with background suppression. Simple assembly and alignment Rated to IP69K Housing length: 83 mm Light spot (distance): 600 mm (15 m)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする