内容量1個
仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:3 → 100 mm出力タイプ:PNP電気的接続:3線ケーブル2 m最大DC電圧:30V光学技術:LEDライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:2 msハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき動作温度 Max:+70℃VTF18光電近接センサ - ニッケルめっき黄銅. 円筒型M18ニッケルめっき黄銅ハウジングに搭載された光電近接スイッチです。 これらのセンサのスキャニング距離は、バックグラウンドサプレッションで100 mmです。. 最大検出距離100 mm バックグラウンドサプレッション 3ワイヤテクノロジ 優れた設計により、デバイスの簡単な組み立て、配置、交換が可能 色にかかわらず対象物を高い信頼性で検出 アキシャル又はラジアル光学素子出力
注文コード47123169
品番VTF18-3F1412