Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:3→ 100 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=2 msハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき動作温度 Max:+70℃VTF18光電近接センサ - ニッケルめっき黄銅. 円筒型M18ニッケルめっき黄銅ハウジングに搭載された光電近接スイッチです。 これらのセンサのスキャニング距離は、バックグラウンドサプレッションで100 mmです。. 最大検出距離100 mm バックグラウンドサプレッション 3ワイヤテクノロジ 優れた設計により、デバイスの簡単な組み立て、配置、交換が可能 色にかかわらず対象物を高い信頼性で検出 アキシャル又はラジアル光学素子出力 注文コード47123178 品番VTF18-4P1240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,124
販売価格(税別)
22,840
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:3→ 100 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:<=2 ms
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
動作温度 Max:+70℃
VTF18光電近接センサ - ニッケルめっき黄銅. 円筒型M18ニッケルめっき黄銅ハウジングに搭載された光電近接スイッチです。 これらのセンサのスキャニング距離は、バックグラウンドサプレッションで100 mmです。. 最大検出距離100 mm バックグラウンドサプレッション 3ワイヤテクノロジ 優れた設計により、デバイスの簡単な組み立て、配置、交換が可能 色にかかわらず対象物を高い信頼性で検出 アキシャル又はラジアル光学素子出力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする