内容量1個
仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:拡散検出範囲:450 mm出力タイプ:NPN電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67, IP68, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=1 msハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Max:+80℃VTE18 Energetic Proximity Sensors. Energetic photoelectric proximity switches in cylindrical M18 stainless steel housing. These sensors have a scanning distance of 400 mm or 800 mm. Simple assembly and alignment Rated to IP69K Adjustment of operating distance: Manual via Touch-Teach in Housing length: 83 mm Light spot (distance): 60 mm (400 mm), 100 mm (800 mm)
注文コード47123196
品番VTE18-4N4240V