Sick 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:拡散検出範囲:900 mm出力タイプ:NPN電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67, IP68, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<=1 msハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Max:+80℃VTE18 Energetic Proximity Sensors. Energetic photoelectric proximity switches in cylindrical M18 stainless steel housing. These sensors have a scanning distance of 400 mm or 800 mm. Simple assembly and alignment Rated to IP69K Adjustment of operating distance: Manual via Touch-Teach in Housing length: 83 mm Light spot (distance): 60 mm (400 mm), 100 mm (800 mm) 注文コード47123214 品番VTE18-4N8240V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,513
販売価格(税別)
26,830
この商品は仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:拡散
検出範囲:900 mm
出力タイプ:NPN
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67, IP68, IP69K
電流 Max:100 mA
応答時間:<=1 ms
ハウジング材質:ステンレススチール
動作温度 Max:+80℃
VTE18 Energetic Proximity Sensors. Energetic photoelectric proximity switches in cylindrical M18 stainless steel housing. These sensors have a scanning distance of 400 mm or 800 mm. Simple assembly and alignment Rated to IP69K Adjustment of operating distance: Manual via Touch-Teach in Housing length: 83 mm Light spot (distance): 60 mm (400 mm), 100 mm (800 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする