Sick 光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:フォーク形 検出タイプ:Through Beam (Fork) 検出範囲:2 mm 出力タイプ:PNP 電気的接続:4ピンM8コネクタ 最大DC電圧:30V 光学技術:フォトトランジスタ ライトソース:赤外線LED IP評価:IP65 電流 Max:100 mA 応答時間:100 μs ハウジング材質:アルミ 動作温度 Max:+60℃ WF3 and WF5 Teach-in 3 or 5mm Gap. Mounting holes 4.2 diameter. Aluminium housing protected to IP65 LED indication Operating temperature range -0 to +60 deg℃ Standard and fine setting using teach-in function Teach-in via button or remote wire Light/dark switching Short circuit protection and interference pulse suppression 10% ripple M8, four-pin plug-in connector Dimensions (mm):12 x 80mm WD, 37.5 H(3mm), 39.5 H(5mm) 注文コード47123239 品番WF2-60B416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:フォーク形
検出タイプ:Through Beam (Fork)
検出範囲:2 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP65
電流 Max:100 mA
応答時間:100 μs
ハウジング材質:アルミ
動作温度 Max:+60℃
WF3 and WF5 Teach-in 3 or 5mm Gap. Mounting holes 4.2 diameter. Aluminium housing protected to IP65 LED indication Operating temperature range -0 to +60 deg℃ Standard and fine setting using teach-in function Teach-in via button or remote wire Light/dark switching Short circuit protection and interference pulse suppression 10% ripple M8, four-pin plug-in connector Dimensions (mm):12 x 80mm WD, 37.5 H(3mm), 39.5 H(5mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする