内容量1個
仕様センサーのスタイル:フォーク形検出タイプ:スルービーム(フォーク)検出範囲:最小0.2 mm出力タイプ:プッシュ / プル電気的接続:4ピンM8コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:赤外線LEDターミナルタイプ:4ピンコネクタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP65電流 Max:20 mAインターフェイス:IO-Linkハウジング材質:アルミ動作温度 Max:+60℃SICK WF I/O-Link光電フォークセンサ. SICKのWF I/O-Linkフォークセンサは、物体の検出に簡素さ、柔軟性、精度をもたらします。さまざまな要件に沿えるよう各種サイズを取り揃えています。 センサを設定するには、ティーチインプッシュボタンを1回押す必要があります。センサは、温度、塵埃、汚れなどのあらゆる環境条件の変化に合わせて確実に調整を行います。単一レンズ系は、最小の開口部も見通します。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点. 送信側と受信側が同じハウジングに収まっており、簡単迅速に取り付け可能 高速処理において信頼のパフォーマンス 周辺光に対する高い耐性 堅牢なアルミハウジング ティーチインプッシュボタン、ケーブル又はIO-Linkのいずれかを介した簡単な設定 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化
注文コード47123284
品番WF30-40B41CA71