Sick 光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:フォーク形検出タイプ:スルービーム(フォーク)検出範囲:最小0.2 mm出力タイプ:プッシュ / プル電気的接続:4ピンM8コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:赤外線LEDターミナルタイプ:4ピンコネクタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP65電流 Max:20 mAインターフェイス:IO-Linkハウジング材質:アルミ基準適合:CE, cULus, EN 60068-2-27, VDESICK WF I/O-Link光電フォークセンサ. SICKのWF I/O-Linkフォークセンサは、物体の検出に簡素さ、柔軟性、精度をもたらします。さまざまな要件に沿えるよう各種サイズを取り揃えています。 センサを設定するには、ティーチインプッシュボタンを1回押す必要があります。センサは、温度、塵埃、汚れなどのあらゆる環境条件の変化に合わせて確実に調整を行います。単一レンズ系は、最小の開口部も見通します。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点. 送信側と受信側が同じハウジングに収まっており、簡単迅速に取り付け可能 高速処理において信頼のパフォーマンス 周辺光に対する高い耐性 堅牢なアルミハウジング ティーチインプッシュボタン、ケーブル又はIO-Linkのいずれかを介した簡単な設定 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化 注文コード47123309 品番WF50-60B41CA71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:フォーク形
検出タイプ:スルービーム(フォーク)
検出範囲:最小0.2 mm
出力タイプ:プッシュ / プル
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:赤外線LED
ターミナルタイプ:4ピンコネクタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP65
電流 Max:20 mA
インターフェイス:IO-Link
ハウジング材質:アルミ
基準適合:CE, cULus, EN 60068-2-27, VDE
SICK WF I/O-Link光電フォークセンサ. SICKのWF I/O-Linkフォークセンサは、物体の検出に簡素さ、柔軟性、精度をもたらします。さまざまな要件に沿えるよう各種サイズを取り揃えています。 センサを設定するには、ティーチインプッシュボタンを1回押す必要があります。センサは、温度、塵埃、汚れなどのあらゆる環境条件の変化に合わせて確実に調整を行います。単一レンズ系は、最小の開口部も見通します。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点. 送信側と受信側が同じハウジングに収まっており、簡単迅速に取り付け可能 高速処理において信頼のパフォーマンス 周辺光に対する高い耐性 堅牢なアルミハウジング ティーチインプッシュボタン、ケーブル又はIO-Linkのいずれかを介した簡単な設定 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする